WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '6' vízszintes SN018396 - 209-806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276405
Sonepar cikkszám
SN018396
Gyártói cikkszám
209-806
Gyártói típuskód
209-806
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz 10x '6' vízszintes