WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '8' vízszintes SN018378 - 209-308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276771
Sonepar cikkszám
SN018378
Gyártói cikkszám
209-308
Gyártói típuskód
209-308
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; MARKED; 8; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér