WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '9-10' jel 4mm2 sorkapocshoz GT55037 - 209-722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274579
Sonepar cikkszám
GT55037
Gyártói cikkszám
209-722
Gyártói típuskód
209-722
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 9 / 10 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér