WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x 'B' vízszintes SN018393 - 209-824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332100960
Sonepar cikkszám
SN018393
Gyártói cikkszám
209-824
Gyártói típuskód
209-824
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz 10x 'B' vízszintes