WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x 'R' vízszintes SN018389 - 209-334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277037
Sonepar cikkszám
SN018389
Gyártói cikkszám
209-334
Gyártói típuskód
209-334
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; MARKED; R; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér