WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x 'üres' vízszintes SN018370 - 209-300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332097017
Sonepar cikkszám
SN018370
Gyártói cikkszám
209-300
Gyártói típuskód
209-300
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; not stretchable; Bepattintható típus; fehér