WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x 'üres' vízszintes SN018398 - 209-800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332100724
Sonepar cikkszám
SN018398
Gyártói cikkszám
209-800
Gyártói típuskód
209-800
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér