WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x 'Z' vízszintes SN020408 - 209-822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276672
Sonepar cikkszám
SN020408
Gyártói cikkszám
209-822
Gyártói típuskód
209-822
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; MARKED; Z; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér