WAGO - Jelölő sorkapocshoz '11-12' jel sorkapocshoz PA01223 - 209-623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274210
Sonepar cikkszám
PA01223
Gyártói cikkszám
209-623
Gyártói típuskód
209-623
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 / 12 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér