WAGO - Jelölő sorkapocshoz '11-20' jel sorkapocshoz GT04806 - 793-603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332397148
Sonepar cikkszám
GT04806
Gyártói cikkszám
793-603
Gyártói típuskód
793-603
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér