WAGO - Jelölő sorkapocshoz '151-200' jel sorkapocshoz GT13864 - 248-509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332132701
Sonepar cikkszám
GT13864
Gyártói cikkszám
248-509
Gyártói típuskód
248-509
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 151 ... 200 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér