WAGO - Jelölő sorkapocshoz 15x9mm sárga 3000db/tekercs SN017137 - 210-806/000-002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017137
Gyártói cikkszám
210-806/000-002
Gyártói típuskód
210-806/000-002
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
9 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Címkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 9 x 15 mm; 3000 darab egy tekercsen; sárga