WAGO - Jelölő sorkapocshoz 209-701 üres GT76466 - 209-701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273626
Sonepar cikkszám
GT76466
Gyártói cikkszám
209-701
Gyártói típuskód
209-701
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér