WAGO - Jelölő sorkapocshoz '21-30' jel sorkapocshoz GT04807 - 793-604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332397155
Sonepar cikkszám
GT04807
Gyártói cikkszám
793-604
Gyártói típuskód
793-604
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér