Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő sorkapocshoz 27x19mm 350db/tekercs SN017138 - 210-852

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017138

Gyártói cikkszám

210-852

Gyártói típuskód

210-852

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

27 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

19 mm

Magasság:

27 mm

Mágneses:

Nem

Nyomógombjelölők; 27 x 19 mm; ezüstszínű