WAGO - Jelölő sorkapocshoz '3-4' jel sorkapocshoz G42476 - 793-619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143665094
Sonepar cikkszám
G42476
Gyártói cikkszám
793-619
Gyártói típuskód
793-619
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 3 / 4 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér