WAGO - Jelölő sorkapocshoz '3/4' jel sorkapocshoz G66441 - 209-719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274548
Sonepar cikkszám
G66441
Gyártói cikkszám
209-719
Gyártói típuskód
209-719
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 3 / 4 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér