WAGO - Jelölő sorkapocshoz '31-40' jel sorkapocshoz PA01222 - 209-705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273749
Sonepar cikkszám
PA01222
Gyártói cikkszám
209-705
Gyártói típuskód
209-705
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér