WAGO - Jelölő sorkapocshoz '5' jel GT04820 - 249-205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332275903
Sonepar cikkszám
GT04820
Gyártói cikkszám
249-205
Gyártói típuskód
249-205
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WCB-jelölőcímke; MARKED; 5 (20x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér