Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő sorkapocshoz '51-100' jel sorkapocshoz PA01227 - 209-507

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332273145

Sonepar cikkszám

PA01227

Gyártói cikkszám

209-507

Gyártói típuskód

209-507

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 51 ... 100 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér