WAGO - Jelölő sorkapocshoz '51-60' jel sorkapocshoz GT05411 - 248-569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143694582
Sonepar cikkszám
GT05411
Gyártói cikkszám
248-569
Gyártói típuskód
248-569
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 51 ... 60 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér