WAGO - Jelölő sorkapocshoz '51-60' jel sorkapocshoz GT57132 - 209-569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273053
Sonepar cikkszám
GT57132
Gyártói cikkszám
209-569
Gyártói típuskód
209-569
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 51 ... 60 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér