WAGO - Jelölő sorkapocshoz '61-70' jel sorkapocshoz GT57134 - 209-570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273091
Sonepar cikkszám
GT57134
Gyártói cikkszám
209-570
Gyártói típuskód
209-570
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 61 ... 70 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér