WAGO - Jelölő sorkapocshoz '71-80' jel sorkapocshoz GT04809 - 794-603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332397742
Sonepar cikkszám
GT04809
Gyártói cikkszám
794-603
Gyártói típuskód
794-603
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 71 ... 80 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér