WAGO - Jelölő sorkapocshoz 81-90 jel sorkapocshoz GT50393 - 249-604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332134330
Sonepar cikkszám
GT50393
Gyártói cikkszám
249-604
Gyártói típuskód
249-604
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 81 ... 90 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér