WAGO - Jelölő sorkapocshoz '81-90' jel sorkapocshoz GT57136 - 209-572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273114
Sonepar cikkszám
GT57136
Gyártói cikkszám
209-572
Gyártói típuskód
209-572
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 81 ... 90 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér