WAGO - Jelölő sorkapocshoz F1..10 Függ. jel sorkapocshoz SN088060 - 794-615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088060
Gyártói cikkszám
794-615
Gyártói típuskód
794-615
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; F1, ..., F10 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér