WAGO - Jelölő sorkapocshoz +/- jel sorkapocshoz GT57054 - 209-552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275217
Sonepar cikkszám
GT57054
Gyártói cikkszám
209-552
Gyártói típuskód
209-552
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; +/- (50x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér