Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő sorkapocshoz '+/-' jel sorkapocshoz GT72865 - 248-552

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felirat - betűk

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143694568

Sonepar cikkszám

GT72865

Gyártói cikkszám

248-552

Gyártói típuskód

248-552

Felirat:

betűk

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; +/- (50x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér