WAGO - Jelölő sorkapocshoz 'L1,L2,L3,N,PE' jel GT05410 - 264-902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275828
Sonepar cikkszám
GT05410
Gyártói cikkszám
264-902
Gyártói típuskód
264-902
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1, , L2, , L3, , N, , PE; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér