WAGO - Jelölő sorkapocshoz 'U,V,W,N,PE' jel sorkapoc GT05405 - 248-474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275774
Sonepar cikkszám
GT05405
Gyártói cikkszám
248-474
Gyártói típuskód
248-474
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér