WAGO - Jelölő sorkapocshoz 'üres' jel GT79631 - 264-900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055144027266
Sonepar cikkszám
GT79631
Gyártói cikkszám
264-900
Gyártói típuskód
264-900
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, , 2, , 3, , 4, , 5, 47, , 48, , 49, , 50; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér