WAGO - Jelölő sorkapocshoz üres jel sorkapocshoz (100db/ív) GT80504 - 209-113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 28.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80504
Gyártói cikkszám
209-113
Gyártói típuskód
209-113
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
28.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kartonjelölő; lézernyomtatóknak; 9,5 x 25 mm; fehér