WAGO - Jelölő sorkapocshoz 'üres' jel sorkapocshoz PA02158 - 793-501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332542623
Sonepar cikkszám
PA02158
Gyártói cikkszám
793-501
Gyártói típuskód
793-501
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér