WAGO - Jelölő sorkapocshoz 'vegyes' jel sorkapocshoz G44088 - 209-994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275491
Sonepar cikkszám
G44088
Gyártói cikkszám
209-994
Gyártói típuskód
209-994
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A1, A2, A2, 11, 12, 14, A1, A2, A2(5x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér