WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB 1,4,7..99 1X 10X10db/kártya GT99039 - 794-5557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT99039
Gyártói cikkszám
794-5557
Gyártói típuskód
794-5557
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 4, 7, ... , 88 and 2, 5, 8, ... , 89 and 3, 6, 9, ... , 90 and 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, (1x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér