WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB '29 - 30' 2x50db / kártya GT72864 - 793-532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332623551
Sonepar cikkszám
GT72864
Gyártói cikkszám
793-532
Gyártói típuskód
793-532
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 29 / 30 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér