WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB 41-50 10X10db/kártya GT48412 - 793-5506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918934503
Sonepar cikkszám
GT48412
Gyártói cikkszám
793-5506
Gyártói típuskód
793-5506
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 41 ... 50 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér