WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB' 61- 70' ,10X10db/kártya GT72071 - 793-5570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143703024
Sonepar cikkszám
GT72071
Gyártói cikkszám
793-5570
Gyártói típuskód
793-5570
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 61 ... 70 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér