WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB' 71- 80' ,10X10db/kártya GT72072 - 793-5571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143703048
Sonepar cikkszám
GT72072
Gyártói cikkszám
793-5571
Gyártói típuskód
793-5571
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 71 ... 80 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér