WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB '9 - 10' 2x50db / kártya GT51848 - 793-522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143664813
Sonepar cikkszám
GT51848
Gyártói cikkszám
793-522
Gyártói típuskód
793-522
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 9 / 10 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér