WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB' N' 10X10db/kártya SN094494 - 793-577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143698900
Sonepar cikkszám
SN094494
Gyártói cikkszám
793-577
Gyártói típuskód
793-577
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; N (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér