WAGO - Jelölő sorkapocshoz WMB'U1,V1,W1' ,10X10db/kártya GT41264 - 793-687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332639200
Sonepar cikkszám
GT41264
Gyártói cikkszám
793-687
Gyártói típuskód
793-687
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1,... (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér