WAGO - Jelölő tartó 3,7-5,9mm SN083557 - 211-123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.2-4.5 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 0.5-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083557
Gyártói cikkszám
211-123
Gyártói típuskód
211-123
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.2-4.5 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
0.5-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fekete
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 23 mm; csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ.; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 2,2 … 4,5 mm; fekete