WAGO - Jelölő tartó 750 IO-hoz SN013101 - 750-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 11.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013101
Gyártói cikkszám
750-103
Gyártói típuskód
750-103
Anyag:
műanyag
Szélesség:
11.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
23 mm
Csoportjelölő-tartó