WAGO - Jelölő tartó állítható mag szürke SN083684 - 709-118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 33 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 37.6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083684
Gyártói cikkszám
709-118
Gyártói típuskód
709-118
Anyag:
műanyag
Szélesség:
33 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
37.6 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke