WAGO - Jelölő tartó láb sork-hoz állítható mag G44082 - 709-119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 33 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 37.6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332605823
Sonepar cikkszám
G44082
Gyártói cikkszám
709-119
Gyártói típuskód
709-119
Anyag:
műanyag
Szélesség:
33 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
37.6 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke