WAGO - Jelölő tartó sork-hoz 42,2/6mm GT98094 - 249-120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 6 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 42.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332133838
Sonepar cikkszám
GT98094
Gyártói cikkszám
249-120
Gyártói típuskód
249-120
Anyag:
műanyag
Szélesség:
6 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
42.2 mm
Jelölő tartó sork-hoz 42,2/6mm