WAGO - Jelölő tartó sorkapocshoz 5mm, szürke SN017844 - 2002-161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 18.35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454651138
Sonepar cikkszám
SN017844
Gyártói cikkszám
2002-161
Gyártói típuskód
2002-161
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
18.35 mm
Átalakító; szürke