WAGO - Jelölő tartó WBF G70766 - 209-185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 3.6 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 3.65 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332188425
Sonepar cikkszám
G70766
Gyártói cikkszám
209-185
Gyártói típuskód
209-185
Anyag:
műanyag
Szélesség:
3.6 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
3.65 mm
Jelölő tartó WBF